Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHN6 kartiomainen pullo jauhettu suu 10 ml - pakkaus 12 | AE7HHH

APPROVED VENDOR 5YHN6 erlenmeyerpullo, jauhettu suu, 10 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HHH Malli: 5YHN6

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopullo suuhun
Koko10mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot5ml
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuhun suun koko 10/19

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHN8 kartiomainen pullo jauhettu suu 25 ml - pakkaus 12 | AE7HHJ 5YHN825mL5ml€67.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHP4 kartiomainen pullo jauhettu suu 100 ml - pakkaus 12 | AE7HHK 5YHP4100mL20ml€58.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHP8 kartiomainen pullo jauhettu suu 150 ml - pakkaus 12 | AE7HHL 5YHP8150mL25ml€96.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHP9 kartiomainen pullo jauhettu suu 150 ml - pakkaus 12 | AE7HHM 5YHP9150mL25ml€97.78
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHR2 Kartiomainen pullohioma 250 ml - pakkaus 12 | AE7HHP 5YHR2250mL50ml€106.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHR6 kartiomainen pullo jauhettu suu 500 ml - pakkaus 6 | AE7HHR 5YHR6500mL100ml€77.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHN6 erlenmeyerpullo, jauhettu suu, 10 ml - 12 kpl pakkaus
€66.68 / yksikkö