Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNU7 Sylinterimuotin halkaisija 4 tuuman korkeus 8 tuumaa | AE3JLU

APPROVED VENDOR 5DNU7 sylinterimuotin halkaisija 4 tuumaa korkeus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3JLU Malli: 5DNU7

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimuotti
NoudattaaASTM C31, C39, C192, C470 ja AASHTO T22, T23, T126, T198.
Halkaisija4"
Korkeus8"
MateriaaliPinnoitettu teräs
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.88
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8480600090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNU6 Sylinterimuotin halkaisija 4 tuuman korkeus 8 tuumaa | AE3JLT 5DNU61 / 4 "€385.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNU7 sylinterimuotin halkaisija 4 tuumaa korkeus 8 tuumaa
€450.38 / yksikkö