HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNU6 Sylinterimuotin halkaisija 4 tuuman korkeus 8 tuumaa | AE3JLT

APPROVED VENDOR 5DNU6 sylinterimuotin halkaisija 4 tuumaa korkeus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3JLT Malli: 5DNU6

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€385.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimuotti
NoudattaaASTM C31, C39, C192, C470 ja AASHTO T22, T23, T126, T198.
Halkaisija4"
Korkeus8"
MateriaaliPinnoitettu teräs
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.56
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8480600090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNU7 Sylinterimuotin halkaisija 4 tuuman korkeus 8 tuumaa | AE3JLU 5DNU71 / 8 "€450.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNU6 sylinterimuotin halkaisija 4 tuumaa korkeus 8 tuumaa
€385.42 / yksikkö