HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNL7 - automaattinen yksitiheysjyrä | AE3JKX

APPROVED VENDOR 5DNL7 automaattinen yksipuristin

Varastossa
Tuote: AE3JKX Malli: 5DNL7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,406.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas, automaattinen yksitiheys pyörivällä muotilla
NoudattaaASTM D6926, D5581, AASHTO T245 ja PTM705
syöttöteho115V 60Hz
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus65 "
kokonaisleveys24 "
TyyppiMarshall

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.47
Laivan korkeus (cm)137.92
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8479896500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalkatyyppi (kapeneva)
    • Vasaran pudotusetäisyys (18 ")
    • Muotin halkaisija (6 ")
    • Erityisominaisuudet: Digitaalinen laskuri, pyörivä alusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNL5 - automaattinen yksitiheysjyrä | AE3JKV 5DNL5€9,538.24

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL7 automaattinen yksipuristin
€9,406.88 / yksikkö