HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNL6 Heavy-Duty Automatic Single Compactor | AE3JKW

APPROVED VENDOR 5DNL6 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu automaattinen yksipuristin

Varastossa
Tuote: AE3JKW Malli: 5DNL6

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,803.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas, automaattinen yksitiheyspyörä kiinteällä muotilla
NoudattaaASTM D6926, D5581, AASHTO T245 ja PTM705
syöttöteho115V 60Hz
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus65 "
kokonaisleveys24 "
TyyppiMarshall

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 156.94
Laivan korkeus (cm)130.05
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8479896500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalkatyyppi (litteä)
    • Vasaran pudotusetäisyys (18 ")
    • Muotin halkaisija (6 ")
    • Erityisominaisuudet: Digitaalinen laskuri

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNL4 Heavy-Duty Automatic Single Compactor | AE3JKU 5DNL4€11,415.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL6 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu automaattinen yksipuristin
€11,803.21 / yksikkö