HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNL4 Heavy-Duty Automatic Single Compactor | AE3JKU

APPROVED VENDOR 5DNL4 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu automaattinen yksipuristin

Varastossa
Tuote: AE3JKU Malli: 5DNL4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,415.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas, automaattinen yksitiheyspyörä kiinteällä muotilla
NoudattaaASTM D6926, D5581, AASHTO T245 ja PTM705
syöttöteho115V 60Hz
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus65 "
kokonaisleveys24 "
TyyppiMarshall

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 146.51
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8479896500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalkatyyppi (litteä)
    • Vasaran pudotusetäisyys (18 ")
    • Muotin halkaisija (4 ")
    • Erityisominaisuudet: Digitaalinen laskuri

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNL6 Heavy-Duty Automatic Single Compactor | AE3JKW 5DNL6€11,803.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL4 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu automaattinen yksipuristin
€11,415.10 / yksikkö