Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNZ5 Nänni 1/2 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä 6 tuuman pituinen aikataulu 80 | AD9MTT

APPROVED VENDOR 4TNZ5 nippa 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 6 tuumaa pituustaulukko 80

Varastossa
Tuote: AD9MTT Malli: 4TNZ5

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.84 "
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNP7 Nänni 1/8 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MPT 4TNP7Täysin kierretty1 / 4 "Sulje putkenippalähellä0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€5.68
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4TNP8 Nippa 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MPU 4TNP8Täysin kierretty1 / 4 "Sulje putkenippalähellä0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€4.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNP9 Nänni 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MPV 4TNP9Täysin kierretty1 / 2 "Sulje putkenippalähellä0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€6.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNR1 Nänni 1/2 tuumaa 304 Ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MPW 4TNR1Täysin kierretty1 / 2 "Sulje putkenippalähellä0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€7.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNR2 Nänni 3 / 4in 304 ruostumatonta terästä Sulje aikataulu 80 | AD9MPX 4TNR2Täysin kierretty3 / 4 "Sulje putkenippalähellä1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€9.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNR3 Nänni 1 Tuuma 304 Ruostumatonta Terästä Sulje Aikataulu 80 | AD9MPY 4TNR3Täysin kierretty1"Sulje putkenippalähellä1.315 "1"3 / 16 "€13.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TNR4 Nänni 1 1/4 Tuumaa 304 Ruostumatonta Terästä Sulje Aikataulu 80 | AD9MPZ 4TNR4Täysin kierretty1.25 "Sulje putkenippalähellä1.66 "1.25 "3 / 16 "€10.33

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNZ5 nippa 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 6 tuumaa pituustaulukko 80
€24.05 / yksikkö