Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4PDH1 Kupariputken jatke 3/16 x 2 tuuman pituus - 6 kpl: n pakkaus | AD9BZU

APPROVED VENDOR 4PDH1 kupariputken jatke, pituus 3/16 x 2 tuumaa - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9BZU Malli: 4PDH1

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3/16 jatkoletku
Yhteys3/16
Yhteyden koko3/16 "OD
Pituus2"
MateriaaliBrass / Kupari
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Prod. Kuvaus2 kupariputken jatke
TyyppiBrass / Kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoeräDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PDH3-kupariputken jatke 3/8 x 2 tuuman pituus - 6 kpl pakkaus | AD9BZW 4PDH33/83/8 "OD3/8 jatkoletku3 / 8 "€19.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDH1 kupariputken jatke, pituus 3/16 x 2 tuumaa - 6 kpl pakkaus
€19.24 / yksikkö