HYVÄKSYTTY VENDOR 4NMG5 -korkkilevy Cr117 8.0 mm: n paksuus 24 x 36 tuumaa | AD8YQH

APPROVED VENDOR 4NMG5 korkkilevy Cr117 8.0 mm paksuus 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8YQH Malli: 4NMG5

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
Pituus24 "
MateriaaliKorkki
Paksuus8mm
TyyppiCR117
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi4504101000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NMG1 -korkkilevy Cr117 0.8 mm paksuus 24 x 36 tuumaa | AD8YQE 4NMG10.8 mm€3.14
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NMG2 -korkkilevy Cr117 3.0 mm paksuus 24 x 36 tuumaa | AD8YQF 4NMG23mm€11.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NMG4 -korkkilevy Cr117 6.0 mm paksuus 24 x 36 tuumaa | AD8YQG 4NMG46mm€25.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NMG6 -korkkilevy Cr117 12 mm paksuus 24 x 36 tuumaa | AD8YQJ 4NMG612mm€54.27

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NMG5 korkkilevy Cr117 8.0 mm paksuus 24 x 36 tuumaa
€36.29 / yksikkö