HYVÄKSYTTY MYYJÄ 45198 Ankkuripultti L Koukku 3/4-10 X 4 tuumaa | AB6LRW 21Y457

APPROVED VENDOR 45198 Ankkuripultti L Koukku 3/4-10 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LRW Malli: 45198Ristiviite: 21Y457

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultti
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus35000 psi
Kokonaispituus18 "
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiL koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.71
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7318152041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45198 Ankkuripultti L Koukku 3/4-10 x 4 tuumaa
€18.82 /pakkaus