Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LX97 -liitin, 3/8 tuuman koko | AD2AED

APPROVED VENDOR 3LX97 3/8 tuuman liitin

Varastossa
Tuote: AD2AED Malli: 3LX97

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskytkentä
MalliYhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteyden
MateriaaliTakorauta
Max. Paine110 psi
Koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 160 F
Tyyppi(M) NPT: n loppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LX99 Liitin, 3/8 tuuman koko | AD2AEF 3LX99(F) NPT: n loppu€9.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ02-liitin, 3/8 tuuman koko | AD2ALH 3LZ02Letkun pää€10.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX97 3/8 tuuman liitin
€8.78 / yksikkö