Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX94 -liitin 3/4-tuumainen | AD2AEA

APPROVED VENDOR 3LX94 3/4 tuuman liitin

Varastossa
Tuote: AD2AEA Malli: 3LX94

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€7.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskytkentä
MalliYhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteyden
MateriaaliTakorauta
Max. Paine110 psi
Koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 160 F
TyyppiLetkun pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX95 -liitin 3/4-tuumainen | AD2AEB 3LX95(M) NPT: n loppu€7.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX96 -liitin 3/4-tuumainen | AD2AEC 3LX96(F) NPT: n loppu€7.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX94 3/4 tuuman liitin
€7.42 / yksikkö