Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDH5-ketju, kaksoissinkkikoko # 2 Lb, 115 jalkaa | AC100EEJ

APPROVED VENDOR 2ZDH5-ketjun kaksoissinkki, koko #2, 115 lb, kuormitus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEJ Malli: 2ZDH5

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Halkaisija0.091 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus100ft.
MateriaaliTeräs
Kaupan koko#2
TyyppiTuplasilmukka
Työkuorman raja115 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDH5-ketjun kaksoissinkki, koko #2, 115 lb, kuormitus 100 jalkaa
€51.69 / yksikkö