Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-375-3000-LZ sokka sinkki 3/8 x 3 tuumaa pituus, 50PK | AC3WGP 2WZP1

APPROVED VENDOR WWG-375-3000-LZ sokka, sinkki, 3/8 x 3 tuumaa, pituus 50 PK

Varastossa
Tuote: AC3WGP Malli: WWG-375-3000-LZRistiviite: 2WZP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-375-3000-LZ sokka, sinkki, 3/8 x 3 tuumaa, pituus 50 PK
€34.85 /pakkaus