Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-312-3000-LZ sokka sinkki 5/16 x 3 tuumaa pituus, 50PK | AC3WGK 2WZN6

APPROVED VENDOR WWG-312-3000-LZ sokka, sinkki, 5/16 x 3 tuumaa, pituus 50 PK

Varastossa
Tuote: AC3WGK Malli: WWG-312-3000-LZRistiviite: 2WZN6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-312-3000-LZ sokka, sinkki, 5/16 x 3 tuumaa, pituus 50 PK
€14.45 /pakkaus