Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-250-4000-LZ sokka sinkki 1/4 x 4 tuumaa pituus, 50PK | AC3WGF 2WZN2

APPROVED VENDOR WWG-250-4000-LZ sokka, sinkki, 1/4 x 4 tuumaa, pituus 50 PK

Varastossa
Tuote: AC3WGF Malli: WWG-250-4000-LZRistiviite: 2WZN2

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-250-4000-LZ sokka, sinkki, 1/4 x 4 tuumaa, pituus 50 PK
€20.96 /pakkaus