Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-156-2500-LZ Sokka Sinkki 5/32 X 2 1/2 L, 250PK | AC3WFJ 2WZJ9

APPROVED VENDOR WWG-156-2500-LZ sokka sinkki 5/32 x 2 1/2 L, 250PK

Varastossa
Tuote: AC3WFJ Malli: WWG-156-2500-LZRistiviite: 2WZJ9

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 32 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-156-2500-LZ sokka sinkki 5/32 x 2 1/2 L, 250PK
€25.07 /pakkaus