Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UJP8 Sokkaneula, 0.162 X 3, 10PK | AC3LLQ

APPROVED VENDOR 2UJP8 sokkaneula 0.162 X 3, 10PK

Varastossa
Tuote: AC3LLQ Malli: 2UJP8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.1/2 - 1 "
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Pin Dia.11 / 64 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJP8 sokkaneula 0.162 X 3, 10PK
€9.59 /pakkaus