Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UJF5 Sokka Messinki 0.312 X 2 1/2L, 25PK | AC3LJP

APPROVED VENDOR 2UJF5 sokka messinki 0.312 x 2 1/2L, 25PK

Varastossa
Tuote: AC3LJP Malli: 2UJF5

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
MateriaaliMessinki
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJF5 sokka messinki 0.312 x 2 1/2L, 25PK
€158.20 /pakkaus