Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2UHT9 Cotter Pin Zinc 0.250 X 3 1/2 L, 50PK | AC3LFR

APPROVED VENDOR 2UHT9 sokka sinkki 0.250 x 3 1/2 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AC3LFR Malli: 2UHT9

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHT9 sokka sinkki 0.250 x 3 1/2 L, 50PK
€30.53 /pakkaus