Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2UHK7 Cotter Pin Zinc 0.062 X 1 Inch L, 1000PK | AC3LEN

APPROVED VENDOR 2UHK7 sokka, sinkki 0.062 x 1 tuumaa, 1000PK

Varastossa
Tuote: AC3LEN Malli: 2UHK7

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
Pin Dia.1 / 16 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHK7 sokka, sinkki 0.062 x 1 tuumaa, 1000PK
€60.32 /pakkaus