Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 29YK66 -puristinrengas 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEK

APPROVED VENDOR 29YK66 Compression Lug 6 Awg 29 Die Harmaa

Varastossa
Tuote: AB8WEK Malli: 29YK66

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuslukko
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliAlumiini
Kaapelin koko6AWG
Kaapelikoko6AWG
VärikoodiHarmaa
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi29
Reikäkeskus loppuun0.34 "
Pituus1.72 "
MateriaaliAlumiini
Mount1-reikäinen
Peep reikäEi
Nastan koko5 / 16 "
TyyliStandardi
TyyppiAlumiinista kupariin, 600 V - 35 kV
Leveys0.47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.05
Laivan pituus (cm)8.5
Laivan leveys (cm)6
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusNastan kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 29YK63 -puristinrengas 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEG 29YK630.41 "8AWG8AWGsininen240.22 "1.28 "5 / 16 "€3.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 29YK64 -puristuskupu 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEH 29YK640.47 "8AWG8AWGsininen240.22 "1.56 "3 / 8 "€5.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 29YK65 -puristinrengas 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEJ 29YK650.44 "6AWG6AWGHarmaa290.34 "1.43 "3 / 16 "€4.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 29YK67 Puristuskorvakkeet 4 Awg 37 Die Green | AB8WEL 29YK670.64 "2AWG2AWGVaaleanpunainen420.34 "1.94 "1 / 2 "€8.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 29YK68 -puristin 2 Awg 42 Die Pink | AB8WEM 29YK680.72 "1AWG1AWGKulta450.34 "1.91 "1 / 4 "€7.77
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 29YK69 Puristuslenkki 1 Awg 45 Die Gold | AB8WEN 29YK690.75 "1AWG1AWGKulta450.34 "2.22 "5 / 16 "€7.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 29YK70 -puristinrengas 1/0 Awg 50 Die Tan | AB8WEP 29YK700.88 "1AWG1AWGKulta450.34 "2.31 "1 / 2 "€7.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 29YK66 Compression Lug 6 Awg 29 Die Harmaa
€5.99 / yksikkö