Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL19 Risti 3/8 tuuman messinki | AB7EYN

APPROVED VENDOR 22UL19 Cross 3/8 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AB7EYN Malli: 22UL19

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.52
Laivan pituus (cm)2.9
Laivan leveys (cm)2.64
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL18 Risti 1/4 tuuman messinki | AB7EYM 22UL18125 psi1 / 4 "1 / 4 "-20 - 400 astetta F€12.97
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL20 Risti 1/2 tuuman messinki | AB7EYP 22UL20125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 - 400 astetta F€19.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL21 Risti 3/4 tuuman messinki | AB7EYQ 22UL21125 psi3 / 4 "3 / 4 "-20 - 400 astetta F€31.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL22 Risti 1 tuuman messinki | AB7EYR 22UL22125 psi1"1"-20 - 400 astetta F€49.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYY8 Messinkiristi 1/4 tuuman Fnpt | AE7WWJ 6AYY81200 psi-1 / 4 "-65 - 250 astetta F€11.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYY9 messinkiristi 3/8 tuuman Fnpt | AE7WWK 6AYY91200 psi-3 / 8 "-65 - 250 astetta F€16.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AYZ0 Messinkiristikko 1/2 tuuman Fnpt | AE7WWL 6AYZ01200 psi-1 / 2 "-65 - 250 astetta F€25.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL19 Cross 3/8 tuuman messinki
€18.38 / yksikkö