Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP82-palkkikiinnike, tuumaa, sinkitty teräs | AB6UZQ

APPROVED VENDOR 22FP82 Beam Clamp Tuuma sähkösinkitty teräs

Varastossa
Tuote: AB6UZQ Malli: 22FP82

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata1200 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko1 / 4 "
TyyppiKanava Beamiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)17.98
Laivan pituus (cm)17.98
Laivan leveys (cm)15.01
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tukijalan kanavan kiinnittämiseksi palkkeihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP79-palkkikiinnitin 8 tuuman sinkittyä tempervalua | AB6UZM 22FP792"Sähkösinkitty temppelirauta810 paunaa8"1 / 2 "MSS SP-58 (tyyppi 19)1.7 "€5.03
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22FP81 Palkkikiinnike 4 tuuman sinkitty takorauta | AB6UZP 22FP812.2 "Sähkösinkitty temppelirauta400 paunaa4"3 / 8 "MSS SP-58 (tyyppi 23)2"€4.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP82 Beam Clamp Tuuma sähkösinkitty teräs
€11.79 / yksikkö