Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22FP81 Palkkikiinnike 4 tuuman sinkitty takorauta | AB6UZP

APPROVED VENDOR 22FP81 palkkikiinnike 4 tuuman galvanoitu takorauta

Varastossa
Tuote: AB6UZP Malli: 22FP81

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Pituus2.2 "
MateriaaliSähkösinkitty temppelirauta
Max. Ladata400 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4"
Vavan koko3 / 8 "
TyyppiMSS SP-58 (tyyppi 23)
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitykseen W- ja M-palkkeihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP79-palkkikiinnitin 8 tuuman sinkittyä tempervalua | AB6UZM 22FP792"Sähkösinkitty temppelirauta810 paunaa8"1 / 2 "MSS SP-58 (tyyppi 19)1.7 "€5.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP82-palkkikiinnike, tuumaa, sinkitty teräs | AB6UZQ 22FP82-Sähkösinkitty teräs1200 paunaa-1 / 4 "Kanava Beamiin-€11.79

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP81 palkkikiinnike 4 tuuman galvanoitu takorauta
€4.36 / yksikkö