Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP79-palkkikiinnitin 8 tuuman sinkittyä tempervalua | AB6UZM

APPROVED VENDOR 22FP79 palkkikiinnike 8 tuuman galvanoitu takorauta

Varastossa
Tuote: AB6UZM Malli: 22FP79

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Pituus2"
MateriaaliSähkösinkitty temppelirauta
Max. Ladata810 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko8"
Vavan koko1 / 2 "
TyyppiMSS SP-58 (tyyppi 19)
Leveys1.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22FP81 Palkkikiinnike 4 tuuman sinkitty takorauta | AB6UZP 22FP812.2 "Sähkösinkitty temppelirauta400 paunaa4"3 / 8 "MSS SP-58 (tyyppi 23)2"€4.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP82-palkkikiinnike, tuumaa, sinkitty teräs | AB6UZQ 22FP82-Sähkösinkitty teräs1200 paunaa-1 / 4 "Kanava Beamiin-€11.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP79 palkkikiinnike 8 tuuman galvanoitu takorauta
€5.03 / yksikkö