HYVÄKSYTTY Myyjä 21VG31 Rummun nostin 1 rumpu 55 gallonaa 800 paunaa. 23 Sisään | AB6KRV

APPROVED VENDOR 21VG31 rumpunostin 1 rumpu 55 gallona 800 Lb. 23 sisään

Varastossa
Tuote: AB6KRV Malli: 21VG31

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rummun kierto0 Tutkinnot
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kantavuus800 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus31 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys20 "
Kiertokulma0 Tutkinnot
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.4
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppirakentaminenRummun kapasiteettiSuorittaa loppuunKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12R540 rummunostin avoin päänostin asennettuna | AA4KJT 12R540Avoin pää, nostolaite asennettunaHitsattu teräs30-55 gal.Teollinen keltainen1000 lb8.5ft.-28ft.€291.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 21VG33 Rummun nostin 1 rumpu 55 gallonaa 800 lb 18-1 / 2 | AB6KRX 21VG33PystysuoraTeräs55 gal.Tomukuorrute800 lb8"18.5 "8"€218.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 21VG34 Rummun nostin 1 rumpu 55 gallonaa 1000 paunaa 21 tuumaa | AB6KRY 21VG34PystysuoraTeräs55 gal.Tomukuorrute1000 lb16 "21 "9"€324.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 21VG35 Rumpunostin 1 Rumpu 30 Gallonaa 1000 Lb. | AB6KRZ 21VG35PystysuoraTeräs30 gal.Tomukuorrute1000 lb18.5 "19.25 "9"€331.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 21VG36 Rumpunostin 1 Rumpu 55 gallonaa 1000 paunaa 21 tuumaa | AB6KTA 21VG36PystysuoraTeräs55 gal.Tomukuorrute1000 lb9"24 "16 "€202.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG31 rumpunostin 1 rumpu 55 gallona 800 Lb. 23 sisään
€383.07 / yksikkö