Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WA55 Metalliruuvi litteä #14 3 tuumaa pituus, 25PK | AB3YLG

APPROVED VENDOR 1WA55 Metalliruuvi litteä #14, pituus 3 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3YLG Malli: 1WA55

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.477 "
Pään korkeus0.153 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaTW

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA55 Metalliruuvi litteä #14, pituus 3 tuumaa, 25PK
€23.60 /pakkaus