Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPJ6 Kansi-aukon teräsputken halkaisija 1/2 tuumaa | AB2XYE

APPROVED VENDOR 1PPJ6 kansi hanan reiän teräsputken halkaisija 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XYE Malli: 1PPJ6

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
Väri / viimeistelyKromi / muovi
YhteysPultti sisään
Pituus3.25 "
MateriaaliKromi / muovi
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiHanan reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPJ5 Suojahana Reikäputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XYD 1PPJ5Ruostumaton teräsPultti sisään1.75 "Ruostumaton teräs€5.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPJ7 Suojahana Reikäputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XYF 1PPJ7Ruostumaton teräsNapsauta sisään1.625 "Ruostumaton teräs€3.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPJ6 kansi hanan reiän teräsputken halkaisija 1/2 tuumaa
€6.25 / yksikkö