Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NDN5 Puristusjousi kartiomainen 302 ruostumaton teräs 1 x 0.850 | AB2QNV

APPROVED VENDOR 1NDN5 puristusjousi kartiomainen 302 ruostumaton teräs 1 x 0.850

Varastossa
Tuote: AB2QNV Malli: 1NDN5

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainejousi
LopputyyppiNeliössä ja ei maadoitettu
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri ulkohalkaisija.0.850 "
Kuormitus @ 50% vapaa pituus (paunaa)8.50
Lataa @ kiinteä (paunaa)15.14
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1"
Pieni ulkohalkaisija.0.281 "
Kevätnopeus17.01 paunaa / tuumaa
TyyppiKartiomainen
Lanka Dia.0.055 "
Langan tyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPakattu pituusTaipuma @ kuormaKevätnopeusTyyppiLanka Dia.LopputyyppiSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NBV1 -jousiteräs 1 tuuman pituus - pakkaus 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 paunaa / tuumaaHyödyllisyys0.029 "SuljettuSinkitty€6.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBV2 -jousiteräs 1 tuuman pituus - pakkaus 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 paunaa / tuumaaHyödyllisyys0.029 "SuljettuSinkitty€7.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBV3 Puristusjousi Teräs 1 tuuman pituus - pakkaus 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 paunaa / tuumaaHyödyllisyys0.035 "SuljettuSinkitty€8.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBV4-puristusjousi 1 1/4 tuuman pituus - pakkaus 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 paunaa / tuumaaHyödyllisyys0.023 "SuljettuSinkitty€6.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBV5-puristusjousi 1 1/4 tuuman pituus - pakkaus 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 paunaa / tuumaaHyödyllisyys0.035 "SuljettuSinkitty€16.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBV6 Puristusjousi 1 1/2 tuuman pituus - pakkaus 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 paunaa / tuumaaHyödyllisyys0.035 "SuljettuSinkitty€19.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NBV7 -jousiteräs 1.5 tuuman pituus - 12 kpl pakkaus | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 paunaa / tuumaaHyödyllisyys0.048 "SuljettuSinkitty€9.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NDN5 puristusjousi kartiomainen 302 ruostumaton teräs 1 x 0.850
€3.86 / yksikkö