Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCR7 Compressspring Precision 1 1/2 Pk5 | AB2QFA

APPROVED VENDOR 1NCR7 Compressspring Precision 1 1/2 Pk5

Varastossa
Tuote: AB2QFA Malli: 1NCR7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainejousi
Pakattu pituus0.427 "
Taipuma @ kuorma0.85 "
LopputyyppiSuljettu ja maadoitettu
Suorittaa loppuuntavallinen
Kuorma (paunaa)10.62
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.6 "
Kokonaispituus1.5 "
Kevätnopeus12.5 paunaa / tuumaa
TyyppiTarkkuus
Lanka Dia.0.055 "
Langan tyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakattu pituusTaipuma @ kuormaKuorma (paunaa)KokonaispituusKevätnopeusLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCR8 Compressspring Precision 1 1/2 Pk5 | AB2QFB 1NCR80.552 "0.77 "15.391.5 "19.99 paunaa / tuumaa0.063 "€7.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCR9 Compressspring Precision 1 3/4 Pk5 | AB2QFC 1NCR90.705 "0.91 "18.191.75 "19.99 paunaa / tuumaa0.067 "€8.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCR7 Compressspring Precision 1 1/2 Pk5
€6.72 / yksikkö