Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22280.031.0001 kuusiomutteri, luokka 2H 5/16-18, 50PK | AA4JTK 12P586

APPROVED VENDOR U22280.031.0001 kuusiomutteri, luokka 2H 5/16-18, 50PK

Varastossa
Tuote: AA4JTK Malli: U22280.031.0001Ristiviite: 12P586

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
Korkeus19 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Omaisuusluokka2H
Rockwellin kovuusC24 - C38
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.031.0001 kuusiomutteri, luokka 2H 5/16-18, 50PK
€10.59 /pakkaus