Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E749 Cup Caddy Magneettinen 4-5/8 H x 3-1/4 D Musta | AA2DWN

APPROVED VENDOR 10E749 Cup Caddy Magneettinen 4-5/8 H x 3-1/4 D Musta

Varastossa
Tuote: AA2DWN Malli: 10E749

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup Caddy
Halkaisija3 1 / 4 "
Korkeus4.625 "
Tyyppimagneettinen Holder

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E750 Cup Caddy Magneettinen 4-5/8 H x 3-1/4 D Punainen | AA2DWP 10E750€16.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E749 Cup Caddy Magneettinen 4-5/8 H x 3-1/4 D Musta
€16.66 / yksikkö