Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC GRL50 putkipoistorunko, 1/2 tuuman kauppa, L runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FKN 6RVD6

APPLETON ELECTRIC GRL50-putken ulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, L-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta

Varastossa
Tuote: AF2FKN Malli: GRL50Ristiviite: 6RVD6

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiPyöreä
Vartalo tyyliL
Koko18 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1 / 2 "
MateriaaliTakorauta
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoeräHinta
APPLETON ELECTRIC GRC100 -putken ulostulorunko, 1 tuuman kauppa, C-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FGH 6RUV2 GRC 100C18 kuparia.1"Putken ulostulorunko€166.99
APPLETON ELECTRIC GRC125 -putken ulostulorunko, 1 1/4 tuuman kauppa, C-runko, 31 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FGK 6RUV4 GRC 125C31 kuparia.1-1 / 4 "Putken ulostulorunko€301.09
APPLETON ELECTRIC GRC150 -putken ulostulorunko, 1 1/2 tuuman kauppa, C-runko, 72 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FGM 6RUV6 GRC 150C72 kuparia.1-1 / 2 "Putken ulostulorunko€543.47
APPLETON ELECTRIC GRC200 -putken ulostulorunko, 2 tuuman kauppa, C-runko, 76 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FGP 6RUV8 GRC 200C76 kuparia.2"Putken ulostulorunko€543.47
APPLETON ELECTRIC GRC50 -putken ulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, C-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FGR 6RUW0 GRC 50C18 kuparia.1 / 2 "Putken ulostulorunko€148.21
APPLETON ELECTRIC GRC75 -putken ulostulorunko, 3/4 tuuman kauppa, C-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta | AF2FGU 6RUW2 GRC 75C18 kuparia.3 / 4 "Putken ulostulorunko€156.99
APPLETON ELECTRIC GRE100 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 1 tuuman kauppa, E-runko, kierre, rauta | AF2FGW 6RUW4 GRE 100E18 kuparia.1"Putken ulostulorunko€148.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC GRL50-putken ulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, L-runko, 18 cu. in. Rungon kapasiteetti, rauta
€149.72 / yksikkö