Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ARC3034BC Liitin, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 20 hv, Tyyli 2 Maadoitus | AA4DLW 12G184

APPLETON ELECTRIC ARC3034BC liitin, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 20 hv, tyyli 2 maadoitus

Varastossa
Tuote: AA4DLW Malli: ARC3034BCRistiviite: 12G184

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€831.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen runko
Ampeeria30
HP20
MateriaaliKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä3
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC ARC3022BC Liitin, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 10 hv, Tyyli 1 Maadoitus | AA4DLT 12G181 ARC3022BC1022€616.21
APPLETON ELECTRIC ARC3023BC Liitin, 30 A, 600 V AC, 10 hv, Tyyli 2 Maadoitus | AA4DLU 12G182 ARC3023BC1032€476.42
APPLETON ELECTRIC ARC3033BC Liitin, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 20 hv, Tyyli 1 Maadoitus | AA4DLV 12G183 ARC3033BC2033€656.05
APPLETON ELECTRIC ARC3044BC Liitin, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 20 hv, Tyyli 1 Maadoitus | AA4DLX 12G185 ARC3044BC2044€747.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ARC3034BC liitin, 30 A, 250 V DC/600 V AC, 20 hv, tyyli 2 maadoitus
€831.08 / yksikkö