Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC APP270IG Kansi putkiliitännälle, 3/4 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2QBJ 10Y651

APPLETON ELECTRIC APP270IG suojus putkiliitännälle, 3/4 tuuman kauppa, teräs, kierrettävä

Varastossa
Tuote: AA2QBJ Malli: APP270IGRistiviite: 10Y651

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliPidä kiinni
hyödytAppleton FM7 Unilet -putken ulostulorungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliLeimattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC APP170IG Kansi putkiliitännälle, 1/2 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2QBG 10Y649 APP170IG1 / 2 "Leimattu teräs€17.78
APPLETON ELECTRIC APP170IGSA Kansi putkiliitännälle, 1/2 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2QBH 10Y650 APP170IGSA1 / 2 "Leimattu alumiini€19.25
APPLETON ELECTRIC APP270IGSA Kansi putkiliitännälle, 3/4 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2QBK 10Y652 APP270IGSA3 / 4 "Leimattu alumiini€22.35
APPLETON ELECTRIC APP370IG Kansi putkiliitännälle, 1 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2QBL 10Y653 APP370IG1"Leimattu teräs€26.81
APPLETON ELECTRIC APP370IGSA Kansi putkiliitännälle, 1 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2QBM 10Y654 APP370IGSA1"Leimattu alumiini€28.91
APPLETON ELECTRIC APP470IG Kansi putkiliitännälle, 1 1/4 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2QBN 10Y655 APP470IG1-1 / 4 "Leimattu teräs€32.98
APPLETON ELECTRIC APP470IGSA Kansi putkiliitännälle, 1 1/4 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2QBP 10Y656 APP470IGSA1-1 / 4 "Leimattu alumiini€37.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC APP270IG suojus putkiliitännälle, 3/4 tuuman kauppa, teräs, kierrettävä
€19.82 / yksikkö