Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7710648 Ball Valve, Size 1-1/4 Inch NPT, Full Port, Bronze, | BZ8XLZ

APOLLO VALVES 7710648 Ball Valve, Size 1-1/4 Inch NPT, Full Port, Bronze,

Varastossa
Tuote: BZ8XLZ Malli: 7710648

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko1 1/4 lbs.
TyyppiRuostumattomasta teräksestä valmistettu soikea kahva (ei salpaa) ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4345

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssinen täyden portin palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKahva materiaaliPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 77-102-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike3 / 8 "--€40.43
APOLLO VENTTIILIT 77-103-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTPinnoitettu teräs1 / 2 "--€52.63
APOLLO VENTTIILIT 77-104-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike3 / 4 "--€87.56
APOLLO VENTTIILIT 77-105-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike1"--€136.95
APOLLO VENTTIILIT 77-106-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike1.25 "--€180.06
APOLLO VENTTIILIT 77-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike1.5 "--€240.42
APOLLO VENTTIILIT 77-108-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike2"--€391.10

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7710648 Ball Valve, Size 1-1/4 Inch NPT, Full Port, Bronze,
€205.28 / yksikkö