Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS UG-855 terän pidike 1/2 tuuman 1.75 tuuman pituus kannen kanssa F | AE6PBM 5UFJ1

APEX-TOOLS UG-855 terän pidike, 1/2 tuumaa 1.75 tuumaa, kannen F kanssa

Varastossa
Tuote: AE6PBM Malli: UG-855Ristiviite: 5UFJ1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit Holder
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Varren koko1/2 "Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
APEX-TOOLS UG-M-855 terän pidike 1/2 tuuman 2.75 tuuman pituus kansikorin kanssa | AE6PBN 5UFJ2 UG-M-8552.75 "€208.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS UG-855 terän pidike, 1/2 tuumaa 1.75 tuumaa, kannen F kanssa
€157.08 / yksikkö