APN SCHNEIDER ELECTRIC AR3150 -tietoliikennekaappi 2 kpl 78.39 x 29.53 x 42.13 | AG7ENQ 6ECK1

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR3150 tiedonsiirtokaappi 2 kpl 78.39 x 29.53 x 42.13

Tuote: AG7ENQ Malli: AR3150Ristiviite: 6ECK1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,118.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTieto- / viestintäkabinetti
Syvyys42.13 "
Suorittaa loppuunJauhemaalattu musta
Korkeus78.39 "
Kuormitusluokitus3000 lb
Materiaali16 ga. Teräs
Asennustyyli2-osainen seinä
Rack-yksiköt42
Leveys569012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.83
Laivan korkeus (cm)221.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)89.56
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
APN SCHNEIDER ELECTRIC AR3100 -tietoliikennekaappi 2 kpl 78.39 x 35.38 x 50.3 | AG7ENP 6ECK0 AR310050.3 "569046 "€3,335.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR3150 tiedonsiirtokaappi 2 kpl 78.39 x 29.53 x 42.13
€4,118.30 / yksikkö