APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000525 Kuljetinhihna musta kumi 100 jalkaa x 12 tuumaa | AC3HDZ 2TJW2

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000525 kuljetinhihna, musta kumi 100 jalkaa x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HDZ Malli: 28000525Ristiviite: 2TJW2

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,365.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.25 "
Vyötyyppi2 kerros 150 1/32 X 1/32 luokka 2
Vyön leveys12 "
Vetopyörä (tuumaa)Min 8
Kantavuus150 lb
Kokonaispituus100ft.
TyyppiMusta Kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.11
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi4010199100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSängyn syvyysVyötyyppiVyön leveysVetopyörä (tuumaa)KantavuusKokonaispituusTyyppiHinta
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000500 Kuljetinhihna Musta kumi 50 jalkaa x 6 tuumaa | AC3HDW 2TJV8 280005000.25 "2 kerros 150 1/32 X 1/32 luokka 26"Min 8150 lb50ft.Musta Kumi€439.07
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000505 Kuljetinhihna musta kumi 100 jalkaa x 6 tuumaa | AC3HDX 2TJV9 280005050.25 "2 kerros 150 1/32 X 1/32 luokka 26"Min 8150 lb100ft.Musta Kumi€599.41
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000520 Kuljetinhihna musta kumi 50 jalkaa x 12 tuumaa | AC3HDY 2TJW1 280005200.25 "2 kerros 150 1/32 X 1/32 luokka 212 "Min 8150 lb50ft.Musta Kumi€677.41
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000540 Kuljetinhihna musta kumi 50 jalkaa x 18 tuumaa | AC3HEA 2TJW3 280005400.25 "2 kerros 150 1/32 X 1/32 luokka 218 "Min 8150 lb50ft.Musta Kumi€897.75
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000545 Kuljetinhihna musta kumi 100 jalkaa x 18 tuumaa | AC3HEB 2TJW4 280005450.25 "2 kerros 150 1/32 X 1/32 luokka 218 "Min 8150 lb100ft.Musta Kumi€2,045.61
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000560 Kuljetinhihna musta kumi 50 jalkaa x 24 tuumaa | AC3HEC 2TJW5 280005600.25 "2 kerros 150 1/32 X 1/32 luokka 224 "Min 8150 lb50ft.Musta Kumi€1,196.11
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000565 Kuljetinhihna musta kumi 100 jalkaa x 24 tuumaa | AC3HED 2TJW6 280005650.25 "2 kerros 150 1/32 X 1/32 luokka 224 "Min 8150 lb100ft.Musta Kumi€2,621.27

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000525 kuljetinhihna, musta kumi 100 jalkaa x 12 tuumaa
€1,365.53 / yksikkö