APACHE HOSE & BLTING CO INC 28000245 Kuljetinhihna polypropeeni 100 jalkaa x 36 tuumaa | AC3HDJ 2TJU5

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000245 kuljetinhihna polypropeenia 100 jalkaa x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HDJ Malli: 28000245Ristiviite: 2TJU5

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,602.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.062 "
Vyötyyppi2-kerroksinen valkoinen polyuretaani X Impreg. Pohja
Vyön leveys36 "
Vetopyörä (tuumaa)Min. 1/2
Kantavuus46 paunaa
Kokonaispituus100ft.
TyyppiValkoinen polyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi5910001090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveysKokonaispituusHinta
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000200 Kuljetinhihna Polypropeeni 50 jalkaa x 6 tuumaa | AC3HCZ 2TJT5 280002006"50ft.€796.29
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000205 Kuljetinhihna Polypropeeni 100 jalkaa x 6 tuumaa | AC3HDA 2TJT6 280002056"100ft.€1,587.11
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000210 Kuljetinhihna Polypropeeni 50 jalkaa x 12 tuumaa | AC3HDB 2TJT7 2800021012 "50ft.€1,665.33
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000215 Kuljetinhihna Polypropeeni 100 jalkaa x 12 tuumaa | AC3HDC 2TJT8 2800021512 "100ft.€3,168.02
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000220 Kuljetinhihna Polypropeeni 50 jalkaa x 18 tuumaa | AC3HDD 2TJT9 2800022018 "50ft.€2,487.69
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000225 Kuljetinhihna Polypropeeni 100 jalkaa x 18 tuumaa | AC3HDE 2TJU1 2800022518 "100ft.€4,738.37
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000230 Kuljetinhihna Polypropeeni 50 jalkaa x 24 tuumaa | AC3HDF 2TJU2 2800023024 "50ft.€3,168.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000245 kuljetinhihna polypropeenia 100 jalkaa x 36 tuumaa
€8,602.81 / yksikkö