APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000115 Kuljetinhihna Tan Kumi 100 Jalkaa x 12 Tuumaa | AC3HCF 2TJP6

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000115 kuljetinhihnan ruskea kumi 100 jalkaa x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HCF Malli: 28000115Ristiviite: 2TJP6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,329.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.281 "
Vyötyyppi2ply Tan Wedgegrip toppi paljaalla selällä
Vyön leveys12 "
Vetopyörä (tuumaa)Min 4
Kantavuus150 lb
Kokonaispituus100ft.
TyyppiTan kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.43
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi4010199100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveysKokonaispituusHinta
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000100 Kuljetinhihna Tan Kumi 50 Jalkaa x 6 Tuumaa | AC3HCC 2TJP3 280001006"50ft.€876.07
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000105 Kuljetinhihna Tan Kumi 100 Jalkaa x 6 Tuumaa | AC3HCD 2TJP4 280001056"100ft.€1,765.68
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000110 Kuljettimen hihna tan kumi 50 jalkaa x 12 tuumaa | AC3HCE 2TJP5 2800011012 "50ft.€1,673.46
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000120 Kuljetinhihna Tan Kumi 50 Jalkaa x 18 Tuumaa | AC3HCG 2TJP7 2800012018 "50ft.€2,498.53
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000125 Kuljetinhihna Tan Kumi 100 Jalkaa x 18 Tuumaa | AC3HCH 2TJP8 2800012518 "100ft.€5,305.62
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000130 Kuljetinhihna Tan Kumi 50 Jalkaa x 24 Tuumaa | AC3HCJ 2TJP9 2800013024 "50ft.€3,329.55
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000135 Kuljetinhihna Tan Kumi 100 Jalkaa x 24 Tuumaa | AC3HCK 2TJR1 2800013524 "100ft.€6,213.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000115 kuljetinhihnan ruskea kumi 100 jalkaa x 12 tuumaa
€3,329.55 / yksikkö