APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000035 Kuljetinhihna PVC 120 jalkaa x 100 tuumaa | AC24HBN 3TJL2

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000035 Kuljetinhihna Pvc 120 100 jalkaa x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HBN Malli: 28000035Ristiviite: 2TJL8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,877.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.156 "
VyötyyppiPVC 120 musta sileä yläosa kitkapinnan mukaan
Vyön leveys24 "
Vetopyörä (tuumaa)Min 3
Kantavuus120 lb
Kokonaispituus100ft.
TyyppiMusta PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.65
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi5910001090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSängyn syvyysVyötyyppiVyön leveysVetopyörä (tuumaa)KantavuusKokonaispituusHinta
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000000 Kuljetinhihna PVC 120 50 jalkaa x 6 tuumaa | AC2YXM 2PAZ7 280000000.156 "PVC 120 musta sileä yläosa kitkapinnan mukaan6"Min 3120 lb50ft.€301.09
APACHE HOSE & BTING CO INC 28000005 Kuljetinhihna PVC 120 jalkaa x 100 tuumaa AC6YXN 2PAZ2 280000050.156 "PVC 120 musta sileä yläosa kitkapinnan mukaan6"Min 3120 lb100ft.€592.10
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000010 Kuljetinhihna PVC 120 50 jalkaa x 12 tuumaa | AC2YXP 2PAZ9 280000100.156 "PVC 120 musta sileä yläosa kitkapinnan mukaan12 "Min 3120 lb50ft.€503.50
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000015 Kuljetinhihna PVC 120 jalkaa x 100 tuumaa | AC12YZN 2PCC2 280000150.156 "PVC 120 musta sileä yläosa kitkapinnan mukaan12 "Min 3120 lb100ft.€989.81
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000020 Kuljetinhihna PVC 120 50 jalkaa x 18 tuumaa | AC2YZP 2PCC2 280000200.156 "PVC 120 musta sileä yläosa kitkapinnan mukaan18 "Min 3120 lb50ft.€756.72
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000025 Kuljetinhihna PVC 120 jalkaa x 100 tuumaa | AC18YZQ 2PCC2 280000250.156 "PVC 120 musta sileä yläosa kitkapinnan mukaan18 "Min 3120 lb100ft.€1,401.04
APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000030 Kuljetinhihna PVC 120 50 jalkaa x 24 tuumaa | AC3HBM 2TJL7 280000300.156 "PVC 120 musta sileä yläosa kitkapinnan mukaan24 "Min 3120 lb50ft.€984.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000035 Kuljetinhihna Pvc 120 100 jalkaa x 24 tuumaa
€1,877.18 / yksikkö