ANVIL KUVA 162 Putken suojapeite, 2 tuumaa, 9/16 tuuman reiän halkaisija

Tuote: CF4FJM Malli: KUVA 162
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken suojaava satula
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12" pitkä
MateriaaliHiiliteräs
Koko 3/4 "- 36"

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil FIG 162 pipe covering protection saddle is used in piping systems to support and protect insulation on pipes. It securely holds the insulation in place, preventing damage and ensuring efficient thermal insulation for the pipes in industrial and commercial applications.

Ominaisuudet:

  • This saddle offers plain finish for a sleek and unadorned surface.
  • It spans a length of 12 inches, offering ample support.
  • This Anvil FIG 162 saddle has carbon steel construction for durability and longevity.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What factors should be considered while installing this Anvil FIG 162 saddle?

A.

  • Ensure proper alignment and spacing for effective insulation support.
  • Use compatible materials and fasteners to prevent corrosion.

Q. What safety precautions should I take while using this saddle?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE) asennuksen aikana.
  • Work in a well-ventilated area to avoid inhalation of any construction materials.

Q. How to clean and maintain this saddle?

A.

  • Wipe down the saddle regularly to remove dirt and debris.
  • Inspect for signs of corrosion and address promptly with appropriate treatments.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoKokoHinta
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Satula, 1200 lb Max Load | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 paunaa3/4 to 1-1/4"-€23.15
ANVIL 0500071048 Putkea suojaava satula 1 1/2 tuumaa AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 paunaa1.5 "-€24.64
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Satula, 1200 lb Max Load | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 paunaa2.5 "-€29.45
ANVIL 0500071121 Pipe Covering Protection Satula, 6 In Pipe | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb6"-€52.78
ANVIL 0500071527 Putkisuojasatula 3/4 - 1 1/2 tuumaa | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 paunaa3/4 to 1-1/2"-€33.17
ANVIL 0500071568 Putken suojuksen suojasatula 3:lle putkelle | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 paunaa3"-€43.44
ANVIL 0500071600 Putken suojuksen suojasatula, 1-1/2 eristeen paksuus | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb6"-€49.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 162 Putken suojapeite, 2 tuumaa, 9/16 tuuman reiän halkaisija