Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 39-122 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 9 1 pari | AE3BBR 5AL07

ANSELL 39-122 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 9 1 pari

Varastossa
Tuote: AE3BBR Malli: 39-122Ristiviite: 5AL07

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus12 "
Liner-materiaaliLukitusneulos
Materiaalinitriili
Koko9
Tuettu / ei tuettuTuetut
PaksuusKevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 39-122 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 7 1 pari | AD2JQQ 3PXH4 39-1227€14.35
ANSELL 39-122 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 10 1 pari | AE3BCG 5AN21 39-12210€13.53
ANSELL 39-122 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 8 1 pari | AE7VQT 6AT79 39-1228€14.35

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 39-122 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 9 1 pari
€14.35 / yksikkö