Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-518V leikkauskestävät käsineet, sininen / valkoinen 10 PR | AF6RKJ 20GY65

ANSELL 11-518V Leikkauksenkestävät Käsineet Sininen/Valkoinen 10 PR

Varastossa
Tuote: AF6RKJ Malli: 11-518VRistiviite: 20GY65

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit1000
ANSI Leikatut grammat627
ANSI Punktio NewtonitSuurempi kuin 20
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
TaustamateriaaliDyneema (R)
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriSininen / sininen
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalipolyuretaani
SormityyliKoko
Mitata18
KäsiOikea vasen
Pituus10 "
Liner-materiaaliDyneema (R)
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
Koko10
OmpelemismateriaaliDyneema (R) / Nylon / Spandex (R)
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-518V leikkauskestävät käsineet, sininen / valkoinen 7 PR | AF6RGW 20GY62 11-518V7"7€21.04
ANSELL 11-518V viiltosuojakäsineet, sininen / valkoinen 8 PR | AF6RGX 20GY63 11-518V8"8€21.04
ANSELL 11-518V leikkauskestävät käsineet, sininen / valkoinen 9 PR | AF6RKH 20GY64 11-518V9"9€21.04
ANSELL 11-518V leikkauskestävät käsineet, sininen / valkoinen 11 PR | AF6RKK 20GY66 11-518V11 "11€21.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-518V Leikkauksenkestävät Käsineet Sininen/Valkoinen 10 PR
€21.04 / yksikkö