Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82107-12 Kyynärpää 45 Degree Messinki 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BBZ 4WEV5

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82107-12 Kyynärpää 45 astetta messinki 250 3/4 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AE2BBZ Malli: 82107-12Ristiviite: 4WEV5

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliMessinki
luokka250
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus2"
Max. Paine400 psi
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue0 astetta 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82107-12 Kyynärpää 45 astetta messinki 250 3/4 tuumaa Fnpt
€41.90 / yksikkö