Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL CB-30-CT Kihartettu metallikuppiharja 3 tuumaa 0.014 tuumaa | AD9GEZ 4RPR8

AMPCO METAL CB-30-CT puristettu lankakuppiharja 3 tuumaa 0.014 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9GEZ Malli: CB-30-CTRistiviite: 4RPR8

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lanka-kuppiharja
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.3"
Täytä materiaaliFosfori pronssi
Maks. Kierrosluku12,500
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Maks. KierroslukuLeikkauksen pituusHinta
AMPCO METAL CB-45-CT Kihartettu metallikuppiharja 4 tuumaa 0.014 tuumaa | AD9GFA 4RPR9 CB-45-CT4"80001.75 "€299.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL CB-30-CT puristettu lankakuppiharja 3 tuumaa 0.014 tuumaa
€305.84 / yksikkö