Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI S19392-2 Kosketinkärki Lincoln Style .045 - Pakkaus 10 | AD6QEW 48A034

AMERICAN TORCH TIP S19392-2 kärki Lincoln Style .045 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6QEW Malli: S19392-2Ristiviite: 48A034

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko0.045 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH VINKKI KP2100-3B1 -kosketuskärki Lincoln-tyyli - 10 kpl pakkaus | AD6QCJ 46Z951 KP2100-3B13 / 32 "10€28.26
AMERIKAN TORCH VINKKI KP2100-4B1 Kosketinkärki Lincoln Style 5/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6QCK 46Z952 KP2100-4B15 / 64 "10€30.58
AMERICAN TORCH TIP S18697-44 Kontaktikärki Lincoln Style .030 - 10 kpl pakkaus | AD6QEG 48A020 S18697-440.03 "10€70.18
AMERIKAN TORCH-VINKKI S18697-45 Kontaktivinkki Lincoln Style .035 - 10 kpl pakkaus | AD6QEH 48A021 S18697-450.035 "10€67.57
AMERICAN TORCH VINKKI S19391-1 Kosketinkärki Lincoln Style .035 - 10 kpl pakkaus | AD6QEM 48A025 S19391-10.035 "10€15.89
AMERICAN TORCH VINKKI S19391-2 Kosketinkärki Lincoln Style .045 - Pakkaus 10 | AD6QEN 48A026 S19391-20.045 "10€12.31
AMERICAN TORCH TIP S19391-6 Kontaktikärki Lincoln Style .023 - 10 kpl pakkaus | AD6QER 48A030 S19391-60.023 "10€12.39

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP S19392-2 kärki Lincoln Style .045 - 10 kpl pakkaus
€18.61 /pakkaus