AMERICAN TORCH TIP

Suodattaa

Hitsaus

Putkityöt

LVI ja jäähdytys

Materiaalinkäsittely

avokkaat

Ulkoiluvälineet

Koneistus

Sähkö-

Tarvikkeet

Hitsaus Suodattaa

Kaarihitsaajat ja plasmaleikkureiden kulutustarvikkeet ja tarvikkeetKatso kaikki

  • MIG-tarvikkeet

    Sisältää MIG-hitsaustarvikkeet, kuten suuttimet, kosketuskärjet, kosketusputket, hanhenkaulat ja lineaariset kokoonpanot

  • Plasman leikkaustarvikkeet

    Plasmaleikkureiden kanssa käytettävät lämpösuojat, pidätinkorkit, suojakorkit, suuttimet jne. Tarjoavat paremman hallinnan, nopeuden ja tarkkuuden leikkaamalla ohutlevyä, mietoa terästä tai muuta ohutta metallia

  • TIG-taskulamput

    Ilma- ja vesijäähdytteiset TIG-polttimet ei-rautametallien, kuten kuparin ja alumiinin, hitsaamiseen. Taskulamppusarjat sisältävät myös polttimen rungon ja virtajohdon

  • TIG-hitsaustarvikkeet

    Sisältää argonletkut, tynnyrit, kaapelien kannet, keräysosat, tiivisteet, kahvat, suuttimet, virtajohdot ja muut tarvikkeet käytettäväksi TIG-hitsauspolttimien kanssa

  • Hitsaussuuttimet

KaasuhitsauslaitteetKatso kaikki

  • Leikkauspolttimet
  • Kaasuhitsausvinkkejä

    Sisältää erikokoisia ja -tyyppisiä juotto-, leikkaus-, lämmitys- ja huivinkääväitä asetyleenin, propaanin, propeenin ja luonnonkaasujen kanssa

Tietoja AMERICAN TORCH TIPistä

American Torch Tip suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia hitsauslaitteita auto-, rakennus-, mekaaninen- ja laivanrakennusteollisuudelle. Amerikkalainen taskulamppuvalikoima sisältää hitsaus- ja leikkauspolttimia, kulutusosia ja varaosia. Tuotemerkin korvaavat kulutustarvikkeet on suunniteltu käytettäväksi MIG-, TIG-, happipolttoaine-, lämpösuihku- ja laserjärjestelmien kanssa. Nämä tuotteet valmistetaan käyttämällä automaattisia näköjärjestelmiä, jotka takaavat suuren tarkkuuden, ensiluokkaisen laadun ja kestävyyden. Tuotemerkki on ilma- ja vesijäähdytteinen TIG-taskulamput on saatavana yksittäisinä tuotteina ja sarjoina (mukaan lukien virtajohto) 150 ja 500 A: n versioina kuparin, alumiinin ja muiden ei-rautametallien hitsaamiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä hitsauslaitteita Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit